Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peranova 102447 Feuchtraum-Schalterprogramm Wechselschalter Pera Hellgrau, Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95660
Hersteller:
     Peranova
Herst.-Nr.:
     102447
EAN/GTIN:
     4040267024476
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Ausschalter
Alle Schalter, Steckdosen und Kombinationen sind spritzwassergeschützt.
Features:
IP54
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
Wechselschalter
Schutzart:
IP54
Nennstrom:
10 A
Funktion:
Wechselschalter
Material:
Kunststoff
Serie:
Pera
Nennspannung (Details):
230 V/AC
Herstellerfarbe:
Hellgrau + Dunkelgrau
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 3,93*
€ 5,32*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,29*
€ 6,04*
2 Tage
75
1
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 8,19*
4 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 12,94*
€ 18,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.