| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X95606 Herst.-Nr.: 703661 EAN/GTIN: 7611579121626 |
| | |
|
| | |
| Langlebige Batterien mit geringer Selbstentladung, hoher Energiedichte und gutem Temperaturverhalten. Einsatzgebiete sind: Taschenrechner, Armbanduhren, Datenbanken, Translatoren, Film- und Fotogeräte. Features: Hohe Energiedichte Geringe Selbstentladung Gutes Temperaturverhalten Weitere Informationen: | | Höhe: | 1.6 mm | Durchmesser: | 20 mm | Alternative Bezeichnungen: | BR2016 + DL2016 + ECR2016 + KCR2016 + KL2016 + KECR2016 + LM2016 + 5000LC + FA + SB-T11 + | Größe: | CR 2016 | Technologie: | Lithium | Anwendungsbereiche: | Armbanduhren + Taschenrechner | Spannung: | 3 V | Kapazität: | 90 mAh | Temperaturbereich: | -30 bis +70 °C | Produkt-Art: | Knopfzelle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |