Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peranova 102452 Feuchtraum-Schalterprogramm Schutzkontakt-Steckdose abschließbar Pera Hellgrau,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95604
Hersteller:
     Peranova
Herst.-Nr.:
     102452
EAN/GTIN:
     4040267024520
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Alle Schalter, Steckdosen und Kombinationen sind spritzwassergeschützt.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose 1fach mit Schloss
Schutzart:
IP54
Nennstrom:
16 A
Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose abschließbar
Material:
Kunststoff
Serie:
Pera
Nennspannung (Details):
230 V/AC
Herstellerfarbe:
Hellgrau + Dunkelgrau
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose ip54, schuko-steckdose, schuko-steckdose grau, Peranova, Absperrbare Steckdosen, Absperrbare Steckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 17,50*
€ 21,92*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,58*
€ 24,30*
7 Tage
86
1
€ 6,99*
ab € 19,24*
€ 26,42*
2 Tage
59
1
Frei Haus
ab € 18,57*
€ 26,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.