Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell D753 Klingel-Transformator 8 V/AC 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95502
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     D753
EAN/GTIN:
     5004100611611
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Netztrafo
Netztransformator

Features:
Für AP-Montage
Weitere Informationen:
Tiefe:
53 mm
Höhe:
91 mm
Breite:
38 mm
Ausführung:
D753, 8 V/AC, 1 A, nur für AP-Montage
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
8 V/AC
Nennstrom (max.):
1 A
Produkt-Art:
Klingel-Transformator
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, honeywell trafo, klingeltrafo, 4008297041948, Honeywell
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,28*
€ 29,06*
€ 5,95*
ab € 21,05*
€ 29,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,43*
€ 29,67*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 21,32*
€ 30,14*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,91*
€ 33,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.