Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 581093 Läutewerk 230V (max) 106 dBA Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95447
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     581093
EAN/GTIN:
     5004100810939
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Läutewerk
Läutwerk
Läutewerk für laute Umgebungen aus Stahl, phosphatbehandelt mit Einbrennlackierung.
Features:
Schalen-Ø 230 mm
IP20
ca 106 dB (A)
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Durchmesser:
230 mm
Lautstärke:
106 dBA
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung max.:
230 V
Betriebsspannungsbereich:
230 V (max)
Herstellerfarbe:
Grau
Stromaufnahme:
40 mAh
Melodien:
1
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Produkt-Art:
Läutewerk
Weitere Suchbegriffe: läutewerk 230v, läutewerk, läutewerk honeywell home, Honeywell, 59-230, Schelle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 51,61*
€ 68,25*
€ 5,95*
ab € 53,18*
€ 68,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,72*
€ 68,96*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,99*
€ 77,87*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 62,17*
€ 78,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
589020
ab € 18,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.