Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SU1356-6KK10 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 2polig 10A 0.03A 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95420
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SU1356-6KK10
EAN/GTIN:
     4001869306704
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Auslösefehlerstrom 30 mA.
Features:
Kurzschlussschutz
Überlastschutz
Fehlerschutz bei Schutzmaßnahmen zum Schutz gegen elektrischen Schlag
Weitere Informationen:
Tiefe:
77 mm
Höhe:
90 mm
Farbe:
grau
Breite:
36 mm
Typ:
B 10 A 0,03
Nennspannung:
230 V
Ausführung:
unverzögert
Auslöse-Charakteristik:
B
Nennstrom:
10 A
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Polzahl:
2
Ausschaltvermögen:
6 kA
Herstellerfarbe:
Grau
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,50*
€ 35,75*
€ 5,95*
ab € 30,90*
€ 36,15*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,71*
€ 36,15*
2 Tage
18
€ 5,90*
ab € 31,71*
€ 37,00*
2 Tage
38
€ 6,40*
ab € 31,75*
€ 37,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST38205
ab € 4,09*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 4,07*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 23,52*
Zubehör
Siemens
5SM60212
ab € 84,77*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 18,64*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 135,76*
Zubehör
Siemens
5ST38051
ab € 6,61*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 35,36*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 33,48*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 10,70*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 51,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.