Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIROX 346.310-CO Strom Verlängerungskabel 16A Schwarz 10.00m H07RN-F 3G 1,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95323
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     346.310-CO
EAN/GTIN:
     4028232185636
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel 16a schwarz 10m
Mit angespritztem Gummistecker und Gummikupplung. Zur Verwendung auch im Freien.
Features:
IP44
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Einsatzort:
Außenbereich
Kabellänge:
10.00 m
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Kabel-Typ:
H07RN-F 3G 1,5 mm²
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Verlängerungskabel
Querschnitt:
1.5 mm²
Anschluss A:
Schutzkontakt-Gummi-Stecker
Anschluss B:
Schutzkontakt-Gummi-Kupplung
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 10m, stromverlängerungskabel 16a 10m, 4028232090688, SIROX, Gummi-Verlängerung 10 m schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,92*
€ 40,49*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 29,40*
€ 40,50*
6 Tage
33
€ 6,99*
ab € 47,56*
€ 62,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.