Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 99.402.6046.6 Verbindungsleitung Schwarz 4.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95149
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     99.402.6046.6
EAN/GTIN:
     4015573851467
Suchbegriffe:
Wieland
Weniger Montagezeit, dadurch geringere Kosten. Übersichtliches Kabelmanagement. Integrierter Berührungsschutz und voreilender Schutzleiterkontakt. Mechanische Kodierung für polrichtigen Anschluss. Industriell vorgefertigte und geprüfte Komponenten. VDE-Zulassungen.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
4.00 m
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
16 A
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
GST18 Buchse Wieland
Anschluss B:
GST18 Stecker Wieland
Produkt-Art:
Verbindungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,99*
€ 24,13*
6 Tage
70
€ 6,99*
ab € 17,12*
€ 24,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.