Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 99.408.6046.6 Anschlussleitung Schwarz 2.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95146
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     99.408.6046.6
EAN/GTIN:
     4015573894990
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlußleitung 2m 3x1,5
anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5
Weniger Montagezeit, dadurch geringere Kosten. Übersichtliches Kabelmanagement. Integrierter Berührungsschutz und voreilender Schutzleiterkontakt. Mechanische Kodierung für polrichtigen Anschluss. Industriell vorgefertigte und geprüfte Komponenten. VDE-Zulassungen.
Features:
Weniger Montagezeit, dadurch geringere Kosten
Übersichtliches Kabelmanagement
Integrierter Berührungsschutz und voreilender Schutzleiterkontakt
Mechanische Kodierung für polrichtigen Anschluss
Industriell vorgefertigte und geprüfte Komponenten
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Kabellänge:
2.00 m
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
16 A
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
GST18 Buchse Wieland
Anschluss B:
offene Kabelenden
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: Wieland
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,07*
€ 19,24*
7 Tage
26
€ 6,99*
ab € 13,65*
€ 19,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.