Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata Knopfzelle CR 2430 3V 1 St. 285 mAh Lithium CR2430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95064
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     703592
EAN/GTIN:
     7611579130628
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Langlebige Batterien mit geringer Selbstentladung, hoher Energiedichte und gutem Temperaturverhalten. Einsatzgebiete sind: Taschenrechner, Armbanduhren, Datenbanken, Translatoren, Film- und Fotogeräte.
Features:
Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung
Gutes Temperaturverhalten
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
24.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
BR2430 + DL2430 + ECR2430 + KCR2430 + KL2430 + KECR2430 + LM2430 + 5011LC + L20 + L-F1/2W
Größe:
CR 2430
Technologie:
Lithium
Anwendungsbereiche:
Armbanduhren + Taschenrechner
Spannung:
3 V
Kapazität:
285 mAh
Temperaturbereich:
-40 bis +85 °C
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, renata lithium knopfzelle, knopfbatterie, renata knopfbatterie, 785618130607, Renata, CR2430, Lithium Knopfzelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
799
100
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,45*
2 Tage
490
1
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,09*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 2,29*
1
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 2,41*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,90*
€ 3,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.