Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 60533 Einschaltstrom-Begrenzer 230V Schwarz H07RN-F 3G 1,5mm² IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95043
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60533
EAN/GTIN:
     4011160605338
Suchbegriffe:
Einschaltstrombegrenzer
H07RN-F
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Beim Einschalten von Schweißgeräten, Häckslern, Winkelschleifern usw. fällt oft die Sicherung. Der Grund hierfür sind die hohen Einschaltströme, die kurz anstehen, aber ein Vielfaches des Nennstroms des Leistungsautomaten erreichen. So wird der Einschaltstrom auf einen Wert begrenzt, der nicht dazu führt, dass die Sicherung auslöst.
Features:
zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe
Eingang: mit Schutzkontaktstecker
Ausgang: mit Schutzkontaktsteckdose mit Sicherheitsklappdeckel und Hammerzeichen
Spannung: U = 230 V AC, 50-60 Hz
geeignet für 16 A-Leitungsautomaten der Auslösecharakteristik B und C
max. Einschalthäufigkeit pro Minute: 2-15 (abhängig vom Verbrauch)
max. Belastbarkeit: 3.500 W
geprüft nach DIN EN 50525-2, DIN VDE 0620-2-1
IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
Hinweis: Nicht geeignet für Geräte, die mehr als einen Stromkreis besitzen / bei denen der hohe Anlaufstrom länger als 100 Millisekunden anliegt / die während des Betriebs häufig ein- und ausgeschaltet werden / die ein hohes Anlaufmoment benötigen, um überhaupt anlaufen zu können, wie z.B. Kompressoren, Bodenschleifmaschinen, große Lüfter oder ähnliches.
Hinweise:
Beim gleichzeitigen Anschluss mehrerer Geräte hat die Einschaltstrom-Begrenzung keine Funktion.
Weitere Informationen:
Leistung:
3.500 W
Farbe:
schwarz
Ausgänge:
1 Schutzkontakt-Kupplung
Schutzart:
IP44
Eingangsspannung:
230 V/AC
Max. Anschlussleistung:
3680 W
Eingänge:
1 Schutzkontakt-Stecker
Variante:
Eingangsspannung
Kabellänge (Details):
1.5 m
Kabeltyp:
H07RN-F 3G 1,5 mm²
Nennstrom (Details):
16 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Schutzkontakt-Stecker
Nennstrom (max.):
16 A
Anschluss B:
Schutzkontakt-Kupplung
Betriebsspannung (Details):
230 V/50 Hz
Weitere Suchbegriffe: h07rn-f 3g1,5, h07rn-f, h07rn-f3g 1,5, AS Schwabe, Geräteschutzschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 78,22*
€ 100,40*
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,71*
€ 100,89*
4 Tage
250
€ 6,70*
ab € 85,91*
€ 103,78*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 90,51*
€ 112,40*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,55*
€ 114,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60740
ab € 141,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.