Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata Knopfzelle CR 2320 3V 1 St. 150 mAh Lithium CR2320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95040
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     703590
EAN/GTIN:
     7611579125624
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Langlebige Batterien mit geringer Selbstentladung, hoher Energiedichte und gutem Temperaturverhalten. Einsatzgebiete sind: Taschenrechner, Armbanduhren, Datenbanken, Translatoren, Film- und Fotogeräte.
Features:
Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung
Gutes Temperaturverhalten
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Durchmesser:
23 mm
Alternative Bezeichnungen:
BR2320 + DL2320 + ECR2320 + KCR2320 + KL2320 + KECR2320 + LM2320 + 5020LC + 280-201 + L26
Größe:
CR 2320
Technologie:
Lithium
Anwendungsbereiche:
Armbanduhren + Taschenrechner
Spannung:
3 V
Kapazität:
150 mAh
Temperaturbereich:
-40 bis +85 °C
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 785618125610, Renata, CR2320, Lithium Knopfzelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.