Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 31090888 Verbindungsdose (L x B x H) 89 x 43 x 37mm Grau IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X92765
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     31090888
EAN/GTIN:
     4013902828579
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606). Gehäuse mit 10 Einführungen und 2 Bodeneinführungen. Geeignet für beengte Installationsumgebungen wie abgehängte Decken und Kabelkanäle. Komplett mit Verschlussstopfen.
Features:
IP55
Halogenfrei
Ohne Klemmen
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Länge:
89 mm
Farbe:
grau
Breite:
43 mm
Ausführung:
ohne Klemmen
Schutzart:
IP55
Besonderheiten:
Halogenfrei + ohne Klemmstein
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, spelsberg abzweigdose ip55, abox, spelsberg abox, Spelsberg, 25-L, Verteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,48*
€ 2,42*
1 Tag
1060
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 2,43*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,13*
€ 14,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.