Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X926842 Herst.-Nr.: 52302191 EAN/GTIN: 5410853064879 |
| |
|
| | |
| eneloop Akkus haben eine geringe Selbstentladung und werden schon vorgeladen geliefert. Nicht nur, dass sie sofort nach dem Kauf einsatzbereit sind - sie behalten auch ihre Ladung über einen langen Zeitraum. Das bedeutet, dass nach einem Jahr Lagerung noch 85 % der Kapazität vorhanden sind. So ist Ihr Gerät immer einsatzbereit und garantiert, dass die benötigte Energie immer dann verfügbar ist, wenn sie gebraucht wird. Eine der wichtigsten Anforderungen eines Akkus ist die Lebensdauer, das heißt die Anzahl der Ladungs- / Entladungszyklen, die ein Akku aushalten kann ohne das er an Leistung verliert. Eindeutig ist der größte Vorteil der eneloop, dass sie bis zu 2100-mal wiederaufgeladen und anschließend recycelt werden kann. Auf Dauer ist dies nicht nur günstiger, sondern auch umweltschonend. Features: 4x Micro und 4x Mignon Hohe Leistungsfähigkeit Geringe Selbstentladung Bis zu 2100 Ladezyklen Lieferumfang: 8 x Mignon-Akku 2000 mAh + 4 x Micro-Akku 800 mAh Weitere Informationen: | | Ausführung: | 4x eneloop Mignon-Akku 2000 mAh + 4x eneloop Micro-Akku 800 mAh | Setinhalt: | Micro + Mignon | Technologie: | NiMH | Spannung: | 1.2 V | Produkt-Art: | Akku-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, akkupack 1,2v nimh, akku-packs nimh, akku packs, Panasonic, eneloop BK-KJMCDE44E, LSD, Low Self Discharge |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 18,75* | € 25,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 19,23* | € 26,30* | | | | | | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 24,766* | € 27,236* | | | | | | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 24,993* | € 27,513* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 20,46* | € 27,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Stück (ab € 2,5575* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|