Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata Knopfzelle 384 1.55V 1 St. 45 mAh Silberoxid SR41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X92593
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     384.CU MF
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hochwertige Zellen die überwiegend in Uhren verwendet werden. Hergestellt in der Schweiz.
Features:
Lange Lebensdauer
Hohe Lagerfähigkeit
Weitere Informationen:
Höhe:
3.6 mm
Gewicht:
0.66 g
Durchmesser:
7.9 mm
Alternative Bezeichnungen:
SR41SW + SR41 + SR736 + V384 + D384 + 247 + 280-18 + SB-A1 + SB-D1 + RW37 + BS10 + B-SR41L
Größe:
384
Technologie:
Silberoxid
Anwendungsbereiche:
Armbanduhren + Taschenrechner
Spannung:
1.55 V
Kapazität:
45 mAh
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,53*
€ 4,60*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 3,78*
€ 5,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.