Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Power Twist 035-6 CEE Stecker 63A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X91780
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     035-6
EAN/GTIN:
     9003399040061
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 63a ip67
cee stecker
cee-stecker 63a
Das Gehäuse zeichnet sich durch besondere Schlagzähigkeit aus und ist für erschwerte Umweltbedingungen geeignet. Mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und korrosionsgeschützten Kontakten.
Features:
IP67
Extrem robust
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP67
Besonderheiten:
extrem robust
Nennstrom:
63 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Stecker
Produkt-Art:
CEE Stecker
Weitere Suchbegriffe: PCE, Power Twist, Industriestecker
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
€ 5,90*
ab € 14,93*
€ 19,27*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,93*
€ 19,29*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,58*
€ 19,97*
€ 4,90*
ab € 15,43*
€ 20,85*
2 Tage
68
Frei Haus
ab € 17,76*
€ 23,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.