Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 115-6tt CEE Wandsteckdose 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X91756
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     115-6tt
EAN/GTIN:
     9003399622571
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Die schraubenlose Kontaktklemmen, welche bereits im Anlieferungszustand geöffnet sind, ermöglichen ein schnelles und einfaches einführen der Leitung. Die Kontaktklemme lässt sich einfach durch Fingerdruck schließen.
Features:
IP44
Schraubenlose Anschlusstechnik
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Besonderheiten:
schraublose Anschlussklemmen
Nennstrom:
16 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Anschluss A:
Schraubenlose Klemme
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Wandsteckdose
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 16 a 5polig 400 v, cee wanddose, cee wanddose 16a, PCE, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
145
€ 8,30*
ab € 3,37*
€ 5,16*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 7,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,22*
€ 7,67*
2 Tage
81
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 8,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,36*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.