Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 125-6tt CEE Wandsteckdose 32A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X91750
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     125-6tt
EAN/GTIN:
     9003399622588
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Die schraubenlose Kontaktklemmen, welche bereits im Anlieferungszustand geöffnet sind, ermöglichen ein schnelles und einfaches einführen der Leitung. Die Kontaktklemme lässt sich einfach durch Fingerdruck schließen.
Features:
IP44
Schraubenlose Anschlusstechnik
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Besonderheiten:
schraublose Anschlussklemmen
Nennstrom:
32 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Anschluss A:
Schraubenlose Klemme
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Wandsteckdose
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 32a 5p 400v ip44, cee wanddose, cee wanddose 32a, PCE, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
€ 8,30*
ab € 5,66*
€ 6,86*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,83*
€ 9,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,13*
€ 9,37*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,19*
€ 11,02*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 12,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.