Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Power Twist 235-6 CEE Kupplung 63A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X91747
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     235-6
EAN/GTIN:
     9003399042294
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
TW-Kupplung
Tankwagen-Kupplung
Das Gehäuse zeichnet sich durch besondere Schlagzähigkeit aus und ist für erschwerte Umweltbedingungen geeignet. Mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und korrosionsgeschützten Kontakten.
Features:
IP67
Extrem robust
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP67
Besonderheiten:
extrem robust
Nennstrom:
63 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Kupplung
Weitere Suchbegriffe: Tankwagenkupplung, cee kupplungsdose 400v 63a, tw-kupplung, cee kupplungsdose 400v, PCE, Power Twist, Kraftsteckdose
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,92*
€ 22,54*
2 Tage
25
€ 5,90*
ab € 17,56*
€ 22,55*
€ 4,90*
ab € 17,44*
€ 23,57*
5 Tage
19
€ 4,79*
ab € 19,10*
€ 24,45*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,29*
€ 24,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.