Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 113-6 CEE-CARA Wandsteckdose 16A 3polig 230V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X91723
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     113-6
EAN/GTIN:
     9003399113062
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Features:
IP44
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Ausführung:
Mit Schraubklemmen
Nennstrom:
16 A
Adern:
3
Polzahl:
3polig
Herstellerfarbe:
Blau
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Cara-Kupplung
Produkt-Art:
CEE-CARA Wandsteckdose
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose 16a 3pol 230v, cee wanddose, cee wanddose 16a, PCE, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,12*
€ 5,26*
1 Tag
26
€ 5,90*
ab € 3,49*
€ 5,27*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,52*
€ 5,32*
€ 5,90*
ab € 4,73*
€ 7,00*
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 8,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.