Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLonghi ECAM 350.15.B - Dinamica 0132221000 Kaffeevollautomat Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X904681
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0132221000
EAN/GTIN:
     8004399331143
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Beliebte Getränke, auf Knopfdruck authentisch zubereitet: Espresso, Espresso Lungo, Coffeeund LONG Coffee.
Intuitives Soft-Touch-Bedienfeld mit beleuchteten Symbolen, um einfache und klare Interaktion mit dem Konsumenten zu garantieren.
Features:
Soft-Touch-Bedienfeld mit beleuchteten Symbolen
Lieferumfang:
Kaffeevollautomat + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
1450 W
Höhe:
348 mm
Länge:
429 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
236 mm
Gewicht:
9.24 kg
Kaffeemaschinen-Besonderheiten:
mit Mahlwerk + mit Milchaufschäumdüse + One Touch
Kapazität Wassertank:
1.8 l
Pumpendruck:
15 bar
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf:
Ja
One Touch Funktion:
Ja
Herausnehmbare Brüheinheit (Ja/Nein):
Ja
Kapazität Bohnenbehälter:
300 g
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kaffeevollautomat
Weitere Suchbegriffe: Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, großkaffeeautomat de longhi, großkaffeeautomat, kaffeautomat wasserbehälter, DeLonghi, ECAM 35015B - Dinamica, Kaffee-Vollautomat
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 301,20*
€ 353,72*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 308,64*
€ 361,31*
1 Tag
90
Frei Haus
ab € 314,64*
€ 367,71*
9 Tage
100
€ 5,00*
ab € 359,08*
€ 420,34*
Lager 615
Frei Haus
ab € 359,06*
€ 420,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,34*
€ 500,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,95*
€ 491,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,69*
€ 457,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,42*
€ 441,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,06*
€ 427,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.