Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-6647532 Schnurdimmer Schwarz Schaltleistung (min.) 60W Schaltleistung (max.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X896621
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-6647532
EAN/GTIN:
     4053199525683
Suchbegriffe:
Schnurdimmer
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
103 mm
Breite:
60 mm
Typ:
TC-6647532
Material:
PC
Min. Schaltleistung:
60 W
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Max. Schaltleistung:
300 W
Produkt-Art:
Schnurdimmer
Weitere Suchbegriffe: Stehleuchte, standlampe, TRU COMPONENTS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,50*
€ 16,05*
1 Tag
68
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 16,06*
6 Tage
71
€ 6,99*
ab € 25,56*
€ 35,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.