Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X873931 Herst.-Nr.: 04439091 EAN/GTIN: 4040674169746 |
| |
|
| | |
| Satz Winkelschraubendreher, Sechsrund, im Halter. Winkelschraubendreher für Innen-Sechsrund-Schrauben, kurze Form. Satz im schwarzen softGRIP-Halter. Mit Aufhänger und EAN-Kennzeichnung. Durchgehend gehärtet. Material: Chrom Vanadium. Oberfläche: Matt verchromt. Inhalt: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50. Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Mengenangaben: | 9teilig | Material-Eigenschaft: | durchgehend gehärtet + matt verchromt | Abtrieb: | Innen-Sechsrund (TX) | Größe: | T 10 + T 15 + T 20 + T 25 + T 27 + T 30 + T 40 + T 45 + T 50 | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,55* | € 10,91* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,96* | € 13,69* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,08* | € 14,47* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,40* | € 26,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|