Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-6649288 LED-Sortiment Gelb, Blue, Rot, Standard-Grün (seidenmatt), Weiß Vierk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X852551
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-6649288
EAN/GTIN:
     4053199522880
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze gelb
litze
Quadratische LED-Lampe mit Draht, 10 Sortimente, 100 Stück / Set
Kabellänge: 165 mm ± 2 mm
Drahtfarbe: Anode (+) Rot, Kathode (-) Schwarz

Weiße LED: 2 x 3 x 4 mm x 10 Stück
Gelbe LED: 2 x 3 x 4 mm x 10 Stück
Blaue LED: 2 x 3 x 4 mm x 10 Stück
Rote LED: 2 x 3 x 4 mm x 10 Stück
Grüne LED: 2 x 3 x 4 mm x 10 Stück
Weiße LED: 2 x 5 x 7 mm x 10 Stück
Gelbe LED: 2 x 5 x 7 mm x 10 Stück
Blaue LED: 2 x 5 x 7 mm x 10 Stück
Rote LED: 2 x 5 x 7 mm x 10 Stück
Grüne LED: 2 x 5 x 7 mm x 10 Stück
Lieferumfang:
10x 2 x 3 x 4 mm weiße LED
10x 2 x 3 x 4 mm gelbe LED
10x 2 x 3 x 4 mm blaue LED
10x 2 x 3 x 4 mm rote LED
10x 2 x 3 x 4 mm grüne LED
10x 2 x 5 x 7 mm weiße LED
10x 2 x 5 x 7 mm gelbe LED
10x 2 x 5 x 7 mm blaue LED
10x 2 x 5 x 7 mm rote LED
10x 2 x 5 x 7 mm grüne LED
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Linsenform:
Vierkant
Ausführung:
Klar + Diffus
Verpackungsart:
Tray
Herstellerfarbe:
Gelb + Blue + Rot + Standard-Grün (seidenmatt) + Weiß
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Sortiment
Weitere Suchbegriffe: tru components litze, TRU COMPONENTS, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,37*
€ 20,82*
2 Tage
116
Frei Haus
ab € 18,09*
€ 20,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,82*
€ 24,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,39*
€ 24,26
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,20*
€ 24,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,94*
€ 22,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,90*
€ 21,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,37*
€ 20,67
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1737* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.