| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X850351 Herst.-Nr.: 62340 EAN/GTIN: 4260277264055 |
| |
|
| | |
| Mäuse und Ratten in der Garage, Scheune oder im Haus. Gegen die ungebetenen Gäste sollte so schnell wie möglich etwas getan werden, damit sich ein größerer Befall ausschließen lässt und sich kostspielige bzw. gesundheitliche Schäden vermieden werden.
Diese Köderbox trägt zum Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei, die beim Bekämpfen von Ratten und Mäusen entstehen können. Die Köderbox kann mit einem Giftköder oder einer Schlagmausefalle bestückt werden. Die Köderbox mit der darin befindlichen Mause- bzw. Rattenfalle wird geschlossen und kann nur mit dem im Lieferumfang befindlichen Schlüssel wieder geöffnet werden.
So können Haustier und Kind geschützt, aber Maus und Ratten dennoch mit den besten Maßnahmen beseitigt werden. Die Box macht eine aufgestellte Schlagmausefalle oder einen Giftköder unauffällig. Features: Wetterfest Abschließbar Einfache und hygienische Anwendung Lieferumfang: Köderbox · Sicherheitsschlüssel · Anleitung Hinweise: Giftköder müssen verschlossen ausgelegt werden. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Innen/Außen | Farbe: | schwarz | Funktionsart: | Lockstoff | Anwendung: | Maus + Ratte | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Rattenfalle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,80* | € 14,36* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,48* | € 14,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,74* | € 19,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|