Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Verstellbares Nageleisen / Brechstange 46cm TO-4997178


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X834581
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-4997178
EAN/GTIN:
     4053199524426
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Das verstellbare TOOLCRAFT Nageleisen ist perfekt geeignet für Abbruch- und Renovierungsarbeiten, zum kraftsparenden Entfernen von Holzverkleidungen und Bodenbelägen, Zerlegen von Paletten und vielem mehr. Gefertigt aus extrem solidem, gehärtetem 4-Kant-Chrom Vanadium-Stahl überzeugt das Nageleisen durch extreme Stabilität. Die verstellbare Hebelgabel und der rutschfeste Kunststoffgriff sorgen für angenehmes Arbeiten in allen Positionen. Durch die Verstellmöglichkeiten der Hebelgabel kann die Hebelkraft je nach Bedarf effektiv und kraftschonend eingesetzt werden. Zusätzlich kann die Schlägfläche auf der Gabelrückseite dazu benutzt werden, um die Gabel in das Werkstück einzuschlagen. Nägel werden ganz einfach mit dem Nagelzieher an der Gabel gezogen.
Features:
um 200° verstellbare Hebelgabel
kraftsparendes, effektives Arbeiten
extrem solides Material
Weitere Informationen:
Länge:
485 mm
Gewicht:
1000 g
Material-Härtegrad:
42 HRC
Material:
Chrom-Vanadium Stahl + PVC + Polypropolene (PP)
Mengenangaben:
1 Stück
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannseisen, nagel- hebeleisen, TOOLCRAFT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,68*
€ 30,42*
1 Tag
339
Frei Haus
ab € 25,34*
€ 30,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.