Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gens ace Modellbau-Akkupack (LiPo) 22.2V 4500 mAh Zellen-Zahl: 6 60 C Box Hardcase XT90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X823451
Hersteller:
     Genspow
Herst.-Nr.:
     B-60C-4500-6S1P-HardCase-14
EAN/GTIN:
     6928493303542
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku

Features:
22,2 V
4500 mAh
60C
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
47 mm
Länge:
138 mm
Breite:
49 mm
Gewicht:
630 g
Zellen-Zahl:
6
Herst.-Teilenr.:
B-60C-4500-6S1P-HardCase-14
Batterie-, Akku- Gruppe:
Akkupack
Technologie:
LiPo
Bauform:
Box Hardcase
Anwendungsbereiche:
Modellbau
Spannung:
22.2 V
Kapazität:
4500 mAh
Stecksystem:
XT90
Balancer-Stecksystem:
XH
Belastbarkeit:
60 C
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellautoersatzteile, Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akku-pack 6-zellen, lithium polymer akku, li-po akkupack, Gens ace, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.