Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech 1664136 Akku-Drehschlagschrauber 10.8V Anzahl mitgelieferte Akkus 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X819281
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1664136
EAN/GTIN:
     4053199527724
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber

Features:
10.8 V/ -Akku
Drehmoment (max.) (Details) 100 Nm


Lieferumfang:
1x Hauptgerät + 1x Handbuch
Weitere Informationen:
Höhe:
18 cm
Länge:
16 cm
Breite:
6 cm
Gewicht:
560 g
Max. Drehmoment:
100 Nm
Spannung:
10.8 V
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Bohrfutter-Spannbereich:
1/4" (6,3 mm)
Werkzeugaufnahme:
1/4" (6.3 mm)
Drehzahl-Bereich:
0-2300 rpm
Produkt-Art:
Akku-Drehschlagschrauber
Weitere Suchbegriffe: akkuschlagschrauber 100nm, akku schlagschrauber, akku-schlagbohrschrauber 10,8 v, Basetech, elektrowerkzeuge, elektrowerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,77*
€ 19,43*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 27,08*
€ 35,76*
€ 3,50*
ab € 38,45*
€ 50,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.