Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA MFB25F12 Axiallüfter 12 V/DC 4.2 m³/h (L x B x H) 25 x 25 x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X811641
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     MFB25F12-BLI
EAN/GTIN:
     4053199527953
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Dieser High-Tech Minilüfter wird für industrielle oder automotive Zwecke verwendet und verfügt trotz seiner kleinen Maße und seinem niedrigen Stromverbrauch über eine bemerkenswerte Förderleistung. Weitere Besonderheiten dieses Lüfters sind das extrem robuste und formbeständige Gehäuse aus glasfaserverstärktem PBT, die Kugellager aus Sonderstahl, die Leiterplatte aus Polyester und seine absolute Zuverlässigkeit durch 100 % Burn-in.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Länge:
25 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
25 mm
Kabellänge:
15.00 cm
Nennspannung:
12 V/DC
Lebensdauer:
95000 h
Temperaturbereich:
-10 - +85 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
70 mA
Anzahl der Drähte:
2
Material:
Polybutylenterephthalat
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
4.2 m³/h
Drehzahl:
11200 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
23 dB
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,80*
€ 22,50*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 15,24*
€ 22,51*
6 Tage
32
€ 6,99*
ab € 33,20*
€ 44,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.