Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA MFB25B05 Axiallüfter 5 V/DC 23 l/min (L x B x H) 25 x 25 x 6.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X811611
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     MFB25B05-BLI
EAN/GTIN:
     4053199527922
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hochwertiger, kugelgelagerter Miniaturlüfter für extreme Ansprüche. Durch 100% Burn-in besonders zuverlässig. Hohe Förderleistung, geringe Stromaufnahme und ein besonders weiter Temperaturbereich zeichnen diesen Lüfter aus. Verpolungsschutz integriert.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
6.5 mm
Länge:
25 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
25 mm
Max. Druck:
25.5 Pa
Nennspannung:
5 V/DC
Gewicht:
5 g
Lebensdauer:
(L<sub>10</sub>) 95000 h
Typ:
MFB25B05
Temperaturbereich:
+80 - -40 °C °C
Max. Stromaufnahme:
60 mA
Anzahl der Drähte:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
23 l/min
Geräuschentwicklung (max.):
17 dB
Max. Temperatur:
-40 °C
Min. Temperatur:
+80 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc 5v, axiallüfter dc, axialgebläse dc, SEPA, MFB25B05, lüfter, kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,81*
€ 14,69*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 9,84*
€ 14,71*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 29,10*
€ 38,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.