Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA HXB50E12 Axiallüfter 12 V/DC (L x B x H) 50 x 50 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X811481
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     HXB50E12-BLI
EAN/GTIN:
     4053199527847
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Die Kühlereinheit besticht durch ihre sehr kompakte Bauform. Der kugelgelagerte Lüfter auf dem Kühlkörper saugt Luft von oben an und verteilt sie mit optimaler Entwärmung über den Kühlkörper. Die Montage erfolgt mit Klebepad oder Thermoleitkleber.
Hinweise:
Klebepad und Thermoleitkleber sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte bei Bedarf seperat mitbestellen.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
50 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
50 mm
Kabellänge:
29.00 cm
Nennspannung:
12 V/DC
Lebensdauer:
75000 h
Typ:
HXB50E12
Lagerart:
Doppelt kugelgelagert
Max. Stromaufnahme:
60 mA
Anzahl der Drähte:
2
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Drehzahl:
4800 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
22 dB
Produkt-Art:
Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.