Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA MFB50E12A Axiallüfter 12 V/DC 14.3 m³/h (L x B x H) 50 x 10.2 x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X811051
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     MFB50E12A-BLI
EAN/GTIN:
     4053199528004
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
50 mm
Breite:
10.2 mm
Max. Druck:
27 Pa
Kabellänge:
30.00 cm
Nennspannung:
12 V/DC
Gewicht:
19 g
Lagerart:
Doppelt kugelgelagert
Max. Stromaufnahme:
60 mA
Anzahl der Drähte:
3
Betriebsspannung max.:
13.8 V/DC
Betriebsspannung min.:
10.2 V/DC
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Betriebsspannungsbereich:
10.2 - 13.8 V/DC
Luftdurchsatz:
14.3 m³/h
Drehzahl:
4800 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
30 dB
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,59*
€ 24,29*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 16,72*
€ 24,31*
6 Tage
53
€ 6,99*
ab € 36,42*
€ 48,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.