Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1601058 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Mono Rot, Schwarz,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X797361
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1601058
EAN/GTIN:
     4016139328737
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
tru components cinch stecker

Features:
Cinch-Steckverbinder
Stecker, gerade
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + schwarz + gelb + weiß
Herst.-Teilenr.:
1601058
Typ:
TRU-30K105
Material (Details):
Vollmetall vernickelt
Bauform:
Stecker, gerade
Audio-Kanäle:
Mono
Polzahl:
2
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Ja
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz + Gelb + Weiß
Kabel-Durchmesser (Details):
6.10 mm
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: cinch steckverbinder, TRU COMPONENTS, TRU-30K105
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,88*
€ 9,09*
1 Tag
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 9,11*
6 Tage
20
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,60*
€ 19,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.