Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1601054 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Mono Rot, Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X797311
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1601054
EAN/GTIN:
     4016139328690
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
tru components cinch stecker

Features:
Cinch-Steckverbinder
Stecker, gerade
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + schwarz
Herst.-Teilenr.:
1601054
Typ:
TRU-30K107
Material (Details):
Vollmetall vergodet
Bauform:
Stecker, gerade
Audio-Kanäle:
Mono
Polzahl:
2
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Ja
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz
Kabel-Durchmesser (Details):
6.10 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: cinch steckverbinder, TRU COMPONENTS, TRU-30K107
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 8,63*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,67*
€ 8,69*
7 Tage
20
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,23*
€ 16,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,69*
€ 10,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.