Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN Batterieleitung 2 x 6mm² Schwarz 7027055-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X79729
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027055-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriekabel
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
Diese Zwillingsleitung wird verstärkt als Batterieladekabel und Batterieladeleitung für Ladeboardwände verwendet. Durch die doppelte Ummantelung ist diese Leitung sehr robust und kann auch ohne Wellrohr verlegt werden.
Features:
ADR/GGVS Approbation
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
15.2 mm
Höhe:
7.1 mm
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
7027055-1
Typ:
ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
SW/RT
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Besonderheiten:
Flache Ausführung + UV-Beständig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
für 170 Twin: ADR/GGVS TÜ.EGG.091-04
Kabeltyp:
ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Querschnitt:
2 x 6 mm²
Querschnitt (je Ader):
6 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Batterieleitung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,26*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,10989*
€ 4,72989*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 3,22*
€ 4,90*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 5,80*
ab € 3,61*
€ 5,44*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 7,94*
€ 12,93*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,93*
€ 15,39
pro Meter
ab 3 Meter
€ 12,13*
€ 14,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,93*
€ 13,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,69*
€ 12,72
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,11*
€ 12,03
pro Meter
ab 25 Meter
€ 9,71*
€ 11,55
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,31*
€ 11,08
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 7,94*
€ 9,45
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,65*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.