Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52104473 SKINDICHT® KU-M25/16 Kabelverschraubung Reduzierung M25 M16 Polyamid Lichtgrau (R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X79710
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104473
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Diese Reduzierungen ermöglichen den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Außengewinde kleiner ist als die vorhandenen Gewindebohrungen an Maschinen, Geräten und Gehäusen. In der Bezeichnung wird zuerst das Außengewinde und als zweites das Innengewinde genannt.
Features:
Kunststoffreduzierung mit metrischem Gewinde, hellgrau
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
52104473
Typ:
SKINDICHT® KU-M25/16
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Kategorie:
Kabelverschraubung Reduzierung
Außengewinde:
M25
Innengewinde:
M16
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung Reduzierung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7434*
€ 0,9434*
25 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,7454*
€ 0,9454*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8443*
€ 1,0643*
1 Tag
108
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,72712*
€ 1,13712*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,00*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53119033
ab € 0,1087*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.