Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 Steuerleitung 7G 1.50mm² Grau 1119307-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X79666
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119307-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1,5mm²
Steuer- und Anschlussleitung, insbesondere unter industriellen Umgebungsbedingungen. Überwiegend in trockenen, feuchten oder nassen Räumen bei normaler mechanischer Beanspruchung. Im Freien nur unter Beachtung des Temperaturbereichs und nicht ohne UV-Schutz. Für freie, nicht ständig wiederkehrende Bewegung ohne Zugbelastung oder zwangsweiser Führung, als auch zur festen Verlegung.
Maschinenbau, Anlagenbau, Lackieranlagen, Heiz- und Klimatechnik, Kraftwerkstechnik.
Optimierte, kleine Außen-Ø und somit reduzierter Platzbedarf. Hohe Isolationssicherheit durch 4 kV Prüfspannung. Bei der Produktion frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (LBS-frei / Silikonfrei), daher auch für Lackieranlagen geeignet.
Features:
Nummerncodiert
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Hohe Sicherheit, Prüfspannung 4 kV
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Nummerncodiert:
Ja
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1119307-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 CI. 5
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
Schwarze Adern mit weißen Nummern (VDE 0293)
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
8.90 mm
Besonderheiten:
Ölbeständig + Torsionsbeständig
Prüfspannung:
4000 V
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
VDE-Reg. Nr. 7030
Kabeltyp:
ÖLFLEX® CLASSIC 110
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Anzahl Adern:
7 G
Produkt-Art:
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1, LAPP, ÖLFLEX® CLASSIC 110, 387-6923
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,56*
€ 2,89*
3 Tage
11416
1
pro Meter
€ 5,80*
ab € 1,95*
€ 3,04*
1
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,96*
€ 3,05*
3 Tage
356
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 2,05*
€ 3,60*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,11*
€ 6,60*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,60*
€ 7,85
pro Meter
ab 3 Meter
€ 6,52*
€ 7,76
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,46*
€ 7,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,76*
€ 6,85
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,49*
€ 6,53
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,27*
€ 6,27
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,99*
€ 5,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,76*
€ 5,66
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,11*
€ 4,89
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,33*
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,83*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,37*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.