| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X796481 Herst.-Nr.: 456441 EAN/GTIN: 4003189564413 |
| | |
|
| | |
| Professioneller, wiederladbarer Handscheinwerfer inkl. Vorsatzscheibe z.B. für den Blinkbetrieb als Warnleuchte. Sicherheits-Notlichtfunktion mit der Ladestation. Die Power LED sorgt für eine intensive und gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches. Ein Austausch der LED-Leuchtmittel ist nicht erforderlich. Sehr geringes Gewicht des Handscheinwerfers. Ergonomisches nutzerfreundliches Design. 3 Watt LED als Hauptlampe mit automatischer Umschaltfunktion auf die LED-Pilotlampe. Restkapazitätsanzeige durch vier angebrachte LED. Der Ladezustand wird durch Blitzen der Pilotlampe signalisiert. Ladestation L 5 mit optimierter Ladetechnik in minimalen Abmaßen. Features: Lichtstrom (max.): 170 lm Spritzwasser- und staubgeschützt Leuchtkopf 110° schwenkbar Lieferumfang: Handscheinwerfer mit Ladestation + Orange Vorsatzscheibe + 230 V Euro-Stecker Anschlusskabel + 12/24 V Anschlusskabel + Blei-Gel Akku + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 245 mm | Länge: | 120 mm | Farbe: | schwarz + rot | Breite: | 104 mm | Gewicht: | 1100 g | Leuchtmittel-Typ: | LED | Leuchtdauer (Low): | 5 h | Leuchtdauer (Medium): | 10 h | Lichtstrom (High): | 170 lm | Leuchtweite (High): | 150 m | Leuchtdauer (High): | 75 h | LEDs: | 1 | Gewicht Hinweis: | inkl. Akku | Herstellerfarbe: | Schwarz + Rot | Produkt-Art: | Arbeitsleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, Ladestation Handscheinwerfer, 230v led arbeitsleuchte ip54, handlampe akku, handlampe acculux, AccuLux, SL 5 LED Set |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 125,40* | € 164,14* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,90* | € 164,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 143,73* | € 167,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,81* | € 170,61* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 146,14* | € 171,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|