Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4530102 Litze LiYCY 1 x 0.25mm² Transparent Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X79351
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4530102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Speziell bei der Verdrahtung von Messgeräten, Schaltschränken, elektrischen Bauelementen, Sende- und Empfangsanlagen werden abgeschirmte Einzeladern eingesetzt.
Features:
Mit optimaler EMV Abschirmung
Verzinnte Litze, feindrähtig
Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm LiYCY.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
350 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4530102
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Litze aus verzinnten Kupferdrähten
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
3.10 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Geschirmt + Flexibel
Prüfspannung:
1200 V
Herstellerfarbe:
Transparent
AWG max.:
23
Prüfzeichen:
VDE-Vorschrift: VDE 0812V
Kabeltyp:
LiYCY
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Querschnitt:
1 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.25 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,5047*
€ 0,6547*
100
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,5063*
€ 0,6563*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,67359*
€ 0,85359*
1
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,52*
€ 0,89*
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,79*
€ 2,98*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,98*
€ 3,55
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,57*
€ 3,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,12*
€ 2,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,06*
€ 2,45
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,79* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 8,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
737035
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.