Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 143595 SRMAHV/28-10/250mm Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur ohne Schraubverbinder Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X79227
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     143595
EAN/GTIN:
     4016138053463
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
Schrumpfmuffe
Schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch schwarz
Ermöglicht eine schnelle und sichere Reparatur von Außenmantelschäden (max. Länge 180 mm) bei allen kunststoffisolierten Leitungen und Kabeln. Die Manschette wird um die Schadstelle geformt und durch Aufschieben der Metallschiene geschlossen. Beim Verschrumpfen mit einem Wärmegerät (Heißluftgebläse) tritt seitlich der Manschette der thermoplastische Kleber aus und sorgt für eine dichte Verbindung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Farbe:
schwarz
Kabel-Ø (max.):
28 mm
Herst.-Teilenr.:
143595
Typ:
SRMAHV/28-10/250mm
Temperaturbereich:
-40 - +120 °C °C
Besonderheiten:
UV-beständig + unbegrenzte Lagerfähigkeit + halogenfrei
Kabel-Ø (min.):
10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
max. Querschnitt:
28 mm
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur ohne Schraubverbinder
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe cellpack, schrumpfmuffe, 4010311002002, CellPack, SRMAHV/28-10/250mm, Erdmuffe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,29*
€ 15,41*
€ 5,95*
ab € 11,08*
€ 15,41*
€ 5,46*
ab € 11,35*
€ 15,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,29*
€ 17,19*
2 Tage
27
€ 5,90*
ab € 13,05*
€ 18,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143601
ab € 20,12*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143605
ab € 28,52*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143630
ab € 13,91*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143632
ab € 20,87*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143637
ab € 35,44*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143649
ab € 14,03*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143650
ab € 28,80*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143654
ab € 39,80*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143661
ab € 20,76*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143663
ab € 33,02*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143665
ab € 47,74*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143672
ab € 38,05*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143673
ab € 57,79*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
165912
ab € 10,47*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
166012
ab € 17,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.