Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSG Canusa 8610190951 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 19mm 9.50mm Schrumpfrate:2:1 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X79157
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     8610190951
EAN/GTIN:
     4016138082890
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Vielseitiger Universalschrumpfschlauch, als kostengünstige, halogenfreie Alternative zu PVC-Schläuchen, nicht flammgeschützt.
Features:
5 m
Schrumpfrate: 2:1
Schwarz
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 19 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
175 mm
Zulassung:
Brennverhalten nach FMVSS302
Herst.-Teilenr.:
8610190951
Typ:
8610190951
Temperaturbereich:
-55 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
flammgeschützt + beständig gegen Chemikalien
Schrumpfrate:
2:1
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
9.50 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
19 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+95 °C
Material:
Polyolefin
Kabeltyp:
Schrumpfschlauch
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Weitere Suchbegriffe: DSG Canusa, Schrumpfband, deray
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 16,09*
€ 23,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,20*
€ 23,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 3,24* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2233290
ab € 24,19*
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.