Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4160309 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 1mm² Orange 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X79148
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160309
EAN/GTIN:
     4044773385465
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Mit nur einem Produkt werden Sie den Anforderungen des europäischen (HAR), des amerikanischen (UL) und des kanadischen Marktes (CSA) gerecht. Somit kann diese Verdrahtungseinzelader in den wichtigsten globalen Märkten eingesetzt werden und erleichtert Ihnen die Lagerhaltung, sowie die technische Dokumentation. Die MTW-Listung bietet zusätzliche Sicherheit bei der technischen Endabnahme des Endproduktes.
Features:
Verzinnt
Multitalent
Lieferumfang:
Packung (100 m).
Hinweise:
Diese Multinorm Einzeladern besitzen metrische Querschnitte. Sie können dafür alle Crimp- und Pressteile nach europäischen Normen verwenden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4160309
Material (Details):
Cu verzinnt
Isolierung:
Spezifischer Durchgangswiderstand: > 15 GOhm x cm
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Litze aus verzinnten Kupferdrähten; feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/ IEC 60228
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.90 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Ölbeständig + Flexibel + Harmonisiert
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Orange
AWG max.:
18
Prüfzeichen:
UL Norm 1063 MTW, UL rec. · AWM-Style 1015 · CSA: TEW · HAR: H07V-K, X07V-K · (VDE 0281/HD
Kabeltyp:
Multi-Standard SC 2.1
Nennspannung U0:
450 V
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
MULTINORM (MTW) HAR/UL/CSA
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, einzelader h05v-k 1x1.0 100m, litze, litze 100m, 4044774695846, LAPP, SC21 1X1 OG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,4237*
€ 0,8228*
1 Tag
200
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,6414*
€ 0,8399*
1 Tag
100
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,6314*
€ 0,8399*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 67,98*
€ 87,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,8228*
€ 0,97913
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,5766*
€ 0,68615
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5324*
€ 0,63356
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,4937*
€ 0,5875
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,4237*
€ 0,5042
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 82,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,75*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,64*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.