Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 1600305-1 Gummischlauchleitung NSGAFÖU 1 x 16mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X79124
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600305-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Bestens geeignet für erhöhte Spannungen im Schaltschrankbau, bei Geräteverdrahtungen sowie für Schienenfahrzeuge und Omnibusse. Anordnungen aus Aderleitungen NSGAFÖU nach VDE 0250 Teil 602 mit einer Nennspannung von mindestens U0/U:1,8/3 kV
können für kurzschluss- und erdungssichere Verlegung nach VDE 0100 Teil 520 verwendet werden. Nur für trockene Räume geeignet !
Features:
Ölbeständig
Kurzschlussfest
Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NSGAFÖU.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3000 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1600305-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; verzinnt
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
Außen-Ø:
11.5 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Ölbeständig
Prüfspannung:
6000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
VDE 0250, Teil 602
Kabeltyp:
NSGAFÖU
Isolationsmaterial:
Gummi
Nennspannung U0:
1800 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,14*
€ 5,58*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 4,03*
€ 5,59*
1 Tag
199
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 7,54*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,21*
€ 22,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,58*
€ 6,64
pro Meter
ab 3 Meter
€ 5,51*
€ 6,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,07*
€ 6,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,54*
€ 5,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,14*
€ 4,93
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.