Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 61.7553-10023 Litze SILI-E 1 x 0.75mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X78932
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7553-10023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Höchstflexible, basisisolierte Litzenleitung. Sauerstoffreiche Cu-Litze. Silikon-isolierte Leitungen sind in einem größeren Temperaturbereich einsetzbar als vergleichbare TPE-isolierte Leitungen. Außerdem zeichnet sich das Material durch gute Alterungsbeständigkeit, hohe Kerbzähigkeit, Bruchdehnung und Weiterreißfestigkeit aus. Anwendungsbeispiele: Interne Verdrahtung sehr beweglicher Bauteile und Baugruppen bei thermisch hoher Belastung. Höchst flexible Verbindungsleitungen im Laborbereich, wenn mit kleinen Spannungen gearbeitet wird.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
600 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
61.7553-10023
Isolierung:
Silikon
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
196 x 0.07 mm
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
2.70 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V/AC
Herstellerfarbe:
Blau
Kabeltyp:
SILI-E
Isolationsmaterial:
Silikon
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, aderleitung h05v-k 1x0,75 blau 100m, litze, litze 100m, Stäubli, SILI-E, Steuerlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,53*
€ 2,47*
1 Tag
27
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,49*
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 4,79*
6 Tage
32
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,03*
€ 28,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,79*
€ 5,70
pro Meter
ab 3 Meter
€ 3,82*
€ 4,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,81*
€ 3,34
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,28*
€ 2,71
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,89*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.