Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 1601204-1 Schlauchleitung H03VV-F 3G 0.75mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X78699
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1601204-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H03VV-F
Schlauchleitung
h03vv-f 3x0,75 lappkabel
h03vv-f
Zum Anschluss leichter Elektrogeräte bei geringer mechanischer Beanspruchung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
300 V/AC
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1601204-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
5.60 mm
Besonderheiten:
Harmonisiert
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
H03VV-F
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
3
Querschnitt:
3 G 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
3 G
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Weitere Suchbegriffe: h03vv-f3g0.5, LAPP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,44*
€ 1,78*
2 Tage
999
1
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,44*
€ 1,71
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,44* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.