Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 61802130-1 SILVYN® AS 21/23x27 Metallschutzschlauch Silber 23mm Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X78697
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802130-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch
Erhöht trittfester und mechanisch belastbarer wendelgewickelter Schutzschlauch. Trotzdem flexibel. Anwendung in mechanisch anspruchsvoller Umgebung.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
61802130-1
Typ:
SILVYN® AS 21/23x27
Temperaturbereich:
+220 °C (max)
Biegeradius:
63 mm
Max. Liefermenge am Stück:
10 m
Wellrohr-Besonderheiten:
flexibel + erhöht trittfest + für hohe mechanische Belastung + hitzebeständig
Innen-Ø:
23 mm
Material:
Stahl
Außen-Ø:
27 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Max. Temperatur:
+220 °C
Produkt-Art:
Metallschutzschlauch
Weitere Suchbegriffe: LAPP, SILVYN® AS 21/23x27, Kabelschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 5,23*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 5,23*
€ 6,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,05*
€ 6,01
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,93*
€ 5,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,71*
€ 5,60
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,88* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 26,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.