Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4520142 Litze H07V-K 1 x 2.50mm² Dunkelblau 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X78678
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520142
EAN/GTIN:
     4044773423396
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.
Features:



Lieferumfang:
Packung (100 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4520142
Isolierung:
PVC YI 1
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupferdraht, feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
3.70 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Dunkelblau
Prüfzeichen:
gem. VDE 0298 Teil 4
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, lapp kabel&leitung h07v-k 1x2,5 blau r100, h07v-k lapp kabel, h07v-k, 4044774703411, LAPP, Schaltlitze
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 8,95*
ab € 49,88*
€ 67,12*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 50,87*
€ 80,69*
1 Tag
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,07*
€ 85,45*
1 Tag
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,46*
€ 85,45*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 71,23*
€ 90,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,69*
€ 96,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,54*
€ 93,46
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 65,67*
€ 78,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,36*
€ 73,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,92*
€ 68,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,39*
€ 67,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,87*
€ 60,54
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5087* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
243257
ab € 47,62*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 25,85*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.