Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 61802140-1 SILVYN® AS 29/31x36 Metallschutzschlauch Silber 31mm Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X78652
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802140-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch
Erhöht trittfester und mechanisch belastbarer wendelgewickelter Schutzschlauch. Trotzdem flexibel. Anwendung in mechanisch anspruchsvoller Umgebung.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
61802140-1
Typ:
SILVYN® AS 29/31x36
Temperaturbereich:
+220 °C (max)
Biegeradius:
85 mm
Max. Liefermenge am Stück:
10 m
Wellrohr-Besonderheiten:
flexibel + erhöht trittfest + für hohe mechanische Belastung + hitzebeständig
Innen-Ø:
31 mm
Material:
Stahl
Außen-Ø:
36 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Max. Temperatur:
+220 °C
Produkt-Art:
Metallschutzschlauch
Weitere Suchbegriffe: LAPP, SILVYN® AS 29/31x36, Kabelschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 12,58*
€ 16,76*
1 Tag
67
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,07*
€ 16,77*
1 Tag
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 16,77*
6 Tage
67
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,35*
€ 23,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,76*
€ 19,94
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,34*
€ 19,44
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,20*
€ 19,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,54*
€ 18,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,65*
€ 17,43
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,58*
€ 14,97
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 12,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.