Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 1601211 Schlauchleitung H03VV-F 4 x 0.75mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X78616
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1601211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H03VV-F
Schlauchleitung
Zum Anschluss leichter Elektrogeräte bei geringer mechanischer Beanspruchung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
300 V/AC
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1601211
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
1000 m
Außen-Ø:
6.3 mm
Besonderheiten:
Harmonisiert
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
H03VV-F
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
3
Querschnitt:
4 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Weitere Suchbegriffe: h03vv-f 4x0,75 grau, h03vv-f, h03vv-f4g0.75 weiss, LAPP, Anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,78*
2 Tage
197
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,80*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,64*
€ 16,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,58* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 8,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50057328
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.