Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

606284 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 2.50mm² Schwarz 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X78561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     606284
EAN/GTIN:
     4016138712865
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel

Lieferumfang:
Packung (10 m).
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
606284
Typ:
FLRY-B
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
48 x 0.245 mm
Leiteraufbau:
48 x 0.245 mm
Halogenfrei:
Nein
Nennstrom:
25 A
Außen-Ø:
2.90 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
FLRY-B
Querschnitt:
1 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry 2,5 mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, Conrad Components, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,30*
€ 24,14*
2 Tage
43
Frei Haus
ab € 16,13*
€ 24,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,14*
€ 28,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,48*
€ 27,94
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,24*
€ 27,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,47*
€ 25,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,41*
€ 24,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,04*
€ 23,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,30*
€ 19,40
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,63* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,75*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.